ISO 7380-1 INOX A4-50 M-04X025 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC4X25EFA4-50
Rubix:799127637000
fabricante:7380144 25
EAN:4043377208699
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-04X025 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 4X25/25 sw2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM4
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca4 mm
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
144,30 € Sin IVA
/ 500 unidades
174,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella