ISO 7380-2 INOX A2-50 M-05X005 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE5X5EFA2-50
Rubix:799127275000
fabricante:7380225 5
EAN:4043377216182


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-05X005 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A2-50 5X5/5 sw3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,35 € Sin IVA
/ 500 unidades
264,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
5 mm