DIN 7985 INOX A2-50 M-04X065 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH4X65EFA2-50
Rubix:799138167000
fabricante:798524 65
EAN:4043377292766
brand logo

Resumen técnico

Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-04X065 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 4X65 PH2

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM4
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca4 mm
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
247,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
298,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

65 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella