DIN 7985 INOX A2-50 M-02,5X010 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPZ2,5X10EFA2-50
Rubix:799129021000
fabricante:79852025 10
EAN:4043377175403
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-02,5X010 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 2,5X10 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7985
Diámetro métricom2,5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
77,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)