ISO 7380-1 INOX A2-50 M-05X050 TX25 TORNILLO CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCTX5X50EFA2-50
Rubix:799126608000
fabricante:738012T5 50
EAN:4043377312839
brand logo

Resumen técnico

Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-05X050 TX25 TORNILLO CAB. RED.


Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 5X50/50 TX25

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
98,32 € Sin IVA
/ 200 unidades
118,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella