DIN 85 INOX A2-50 M-02X008 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCLF2X8EFA2-50
Rubix:799136188000
fabricante:008522 8
EAN:4043377011046


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 85 INOX A2-50 M-02X008 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillo cabeza redonda con ranura A2-50 2X8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 85 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
66,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm