DIN 85 INOX A2-50 M-01,6X006 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCLF1,6X6EFA2-50
Rubix:799136282000
fabricante:0085216 6
EAN:4043377281197


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 85 INOX A2-50 M-01,6X006 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillo cabeza redonda con ranura A2-50 1,6X6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 85 |
| Diámetro métrico | m1,6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
482,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm