ISO 7380-1 INOX A4-50 M-08X016 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHC8X16EFA4-50
Rubix:799127526000
fabricante:7380148 16
EAN:4043377209047


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-08X016 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 8X16/16 sw5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,28 € Sin IVA
/ 200 unidades
151,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm