ISO 7380-1 INOX A2-50 M-03X006 TX10 TORNILLO CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHCTX3X6EFA2-50
Rubix:799126674000
fabricante:738012T3 6
EAN:4043377242013
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-03X006 TX10 TORNILLO CAB. RED.


Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 3X6/6 TX10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 7380
Diámetro métricom3
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellat10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
83,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (674)