ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X022 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHC3X22EFA4-50
Rubix:799127672000
fabricante:7380143 22
EAN:4043377265708


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X022 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 3X22/22 sw2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
322,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
22 mm