DIN 603 INOX A4-70 M-08X030 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC8X30PFA4-70
Rubix:799136467000
fabricante:060348 30
EAN:4043377050083
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-70 M-08X030 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-70 8X30
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 603
Diámetro métricoM8
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca8 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
120,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
145,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella