DIN 84 INOX A2-50 M-04X080 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF4X80EFA2-50
Rubix:799115101000
fabricante:008424 80
EAN:4043377008534
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-04X080 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 4X80
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
109,28 Sin IVA
/ 200 unidades
132,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

4 mm

Longitud

80 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M4