ISO 10642 INOX A2-50 M-12X200 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC12X200EFA2-50ISO
Rubix:799122830000
fabricante:10642212 200
EAN:4043377180452
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca12 mm
Longitud200 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-12X200 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 12X200 sw8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud200 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM12
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
319,00 Sin IVA
/ 25 unidades
385,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

12 mm

Longitud

200 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M12

Tipo de huella