DIN 965 INOX A2-70 M-06X085 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ6X85EFA2-70
Rubix:799131923000
fabricante:0965206 85
EAN:4043377285034


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 85 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-06X085 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-70 6X85 pz3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 85 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
164,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
85 mm