DIN 966 INOX A4-70 M-06X016 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTFBPH6X16EFA4-70
Rubix:799128569000
fabricante:096646 16
EAN:4043377123039
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-70 M-06X016 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A4-70 6X16 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 966
Diámetro métricom6
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,20 Sin IVA
/ 500 unidades
279,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (277)