DIN 7983 INOX A2 M-02,9X025 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFB2,9X25PHEFA2
Rubix:799134737000
fabricante:7983229 25
EAN:4043377169273
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-02,9X025 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 2,9X25 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7983
Diámetro métricom2
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,70 Sin IVA
/ 1000 unidades
90,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (382)