ISO 10642 INOX A4-50 M-03X035 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC3X35EFA4-50ISO
Rubix:799122643000
fabricante:1064243 35
EAN:4043377264732
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-03X035 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 3X35 sw2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM3
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
146,60 Sin IVA
/ 500 unidades
177,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3 mm

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M3

Tipo de huella