DIN 84 INOX A4-50 M-03,5X020 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF3,5X20EFA4-50
Rubix:799136637000
fabricante:0084435 20
EAN:4043377010056
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-03,5X020 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 3,5X20
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Diámetro métricoM3
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca3.5 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
114,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
138,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

20 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M3