ISO 10642 INOX A2-50 M-05X025 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHCTX5X25EFA2-50ISO
Rubix:799122470000
fabricante:106422T5 25
EAN:4043377180063


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-05X025 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados multiestrella y rosca total A2-50 5X25 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7991 / iso 10642 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,35 € Sin IVA
/ 500 unidades
145,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
5 mm
Longitud
25 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m5