ART. 9038 INOX A2-70 M-10X025 SW17 TORNILLO CAB. CUADRADA
Tornillo de cabeza cuadrada con martillo
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTMC10X25EFA2-70
Rubix:799144958000
fabricante:9038210 25
EAN:4043377257178


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9038 INOX A2-70 M-10X025 SW17 TORNILLO CAB. CUADRADA
Tornillos cuadrados A2-70 10X25 SW17
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tamaño de huella | sw17 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
285,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días