DIN 964 INOX A2-50 M-04X018 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF4X18EFA2-50
Rubix:799134944000
fabricante:096424 18
EAN:4043377113795


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-50 M-04X018 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-50 4X18
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 964 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,70 € Sin IVA
/ 500 unidades
87,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
18 mm