NFE 27-128 INOX A2-50 M-06X010 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA
Tornillo ranurado de cabeza redonda grande
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTRLS6X10EFA2-50
Rubix:799144438000
fabricante:2712826 10
EAN:4043377210326


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : NFE 27-128 INOX A2-50 M-06X010 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA
Tornillo cabeza abombada con ranura A2-50 6X10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | nfe 27128 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,35 € Sin IVA
/ 500 unidades
227,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm