ISO 10642 INOX A2-50 M-10X022 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC10X22EFA2-50ISO
Rubix:799122870000
fabricante:10642210 22
EAN:4043377264060


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-10X022 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 10X22 sw6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,20 € Sin IVA
/ 100 unidades
86,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
10 mm
Longitud
22 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M10