DIN 84 INOX A4-50 M-01X003 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF1X3EFA4-50
Rubix:799136878000
fabricante:008441 3
EAN:4043377009166


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 1 mm |
|---|---|
| Longitud | 3 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-01X003 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 1X3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 1 mm |
|---|---|
| Longitud | 3 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 84 |
| Diámetro métrico | m1 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1350,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1633,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
1 mm
Longitud
3 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
m1