DIN 84 INOX A4-70 M-06X018 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF6X18EFA4-70
Rubix:799136340000
fabricante:008446 18
EAN:4043377010650
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-70 M-06X018 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-70 6X18
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Diámetro métricoM6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
300,40 Sin IVA
/ 500 unidades
363,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

18 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M6