DIN 84 INOX A4-50 M-04X012 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF4X12EFA4-50
Rubix:799114562000
fabricante:008444 12
EAN:4043377010162
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-04X012 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 4X12
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Diámetro métricoM4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
86,40 Sin IVA
/ 500 unidades
104,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

4 mm

Longitud

12 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M4