ISO 14581 INOX A2-50 M-04X020 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFTTX4X20EFA2-50
Rubix:799131701000
fabricante:1458124 20
EAN:4043377115805
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-04X020 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 4X20 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 14581
Diámetro métricom4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellat20
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,80 Sin IVA
/ 500 unidades
83,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (317)