DIN 966 INOX A2-50 M-04X040 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTFBPZ4X40EFA2-50
Rubix:799137620000
fabricante:0966204 40
EAN:4043377120878
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-50 M-04X040 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A2-50 4X40 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 966
Diámetro métricoM4
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
125,40 Sin IVA
/ 500 unidades
151,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella