ISO 14583 INOX A2-50 M-01,6X010 TX5 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX1,6X10EFA2-50
Rubix:799137830000
fabricante:14583216 10
EAN:4043377292865


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-50 M-01,6X010 TX5 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-50 1,6X10 TX5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diámetro métrico | M1,6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,80 € Sin IVA
/ 1000 unidades
470,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm