DIN 84 INOX A2-70 M-10X070 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCF10X70EFA2-70
Rubix:799136899000
fabricante:0084210 70
EAN:4043377007162
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-70 M-10X070 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-70 10X70
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 84
Diámetro métricom10
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,00 Sin IVA
/ 50 unidades
243,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

10 mm

Longitud

70 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (366)