ISO 14580 INOX A2-50 M-04X040 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX4X40EFA2-50
Rubix:799137260000
fabricante:1458024 40
EAN:4043377325983


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-04X040 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 4X40 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14580 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,75 € Sin IVA
/ 500 unidades
315,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm