DIN 84 INOX A2-70 M-06X090 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF6X90EFA2-70
Rubix:799136308000
fabricante:008426 90
EAN:4043377009005
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-70 M-06X090 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-70 6X90
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
232,00 Sin IVA
/ 200 unidades
280,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

90 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M6