ART. 9113 INOX A2 M-08X045 SW5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTFHCT8X45EFA2
Rubix:799143361000
fabricante:911328 45
EAN:4043377371027
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9113 INOX A2 M-08X045 SW5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2 8X45 sw 5 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellasw 5 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
171,00 Sin IVA
/ 100 unidades
206,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Diámetro métrico