ISO 10642 INOX A2-50 M-03X030 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC3X30EFA2-50ISO
Rubix:799122646000
fabricante:1064223 30
EAN:4043377181107
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-03X030 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 3X30 sw2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM3
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
177,20 Sin IVA
/ 1000 unidades
214,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3 mm

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M3

Tipo de huella