ISO 14583 INOX A4-50 M-03X003 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX3X3EFA4-50
Rubix:799137705000
fabricante:1458343 3
EAN:4043377294371


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 3 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-03X003 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 3X3 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 3 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14583 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
86,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
3 mm