DIN 6912 INOX A2-50 M-20X100 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB20X100EFA2-50
Rubix:799124222000
fabricante:6912220 100
EAN:4043377148100


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-20X100 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 20X100 SW17
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 6912 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw17 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1402,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
1696,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
100 mm