ISO 10642 INOX A2-50 M-24X045 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC24X45EFA2-50ISO
Rubix:799122697000
fabricante:10642224 45
EAN:4043377264206
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca24 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-24X045 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 24X45 sw14
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca24 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom24
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw14
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,10 Sin IVA
/ 10 unidades
417,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

24 mm

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m24

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)