DIN 963 INOX A4-70 M-05X025 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF5X25EFA4-70
Rubix:799133080000
fabricante:096345 25
EAN:4043377112699
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-05X025 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-70 5X25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 963
Diámetro métricom5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,70 Sin IVA
/ 500 unidades
215,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m5
Seleccione variantes (406)