DIN 7983 INOX A2 M-03,9X038 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB3,9X38PZEFA2
Rubix:799114664000
fabricante:79832039 38
EAN:4043377168566
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-03,9X038 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 3,9X38 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM3
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
73,65 Sin IVA
/ 500 unidades
89,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

38 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella