DIN 7985 INOX A4-70 M-05X090 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPZ5X90EFA4-70
Rubix:799128863000
fabricante:7985405 90
EAN:4043377293718


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-70 M-05X090 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-70 5X90 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
348,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
90 mm