ISO 7380-2 INOX A4-50 M-02X005 TX6 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX2X5EFA4-50
Rubix:799127049000
fabricante:738024T2 5
EAN:4043377386465


Resumen técnico
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-02X005 TX6 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 2X5/5 TX6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1110,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1343,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
5 mm