ISO 7380-1 INOX A4-50 M-12X070 TX55 TORNILLO CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCTX12X70EFA4-50
Rubix:799126753000
fabricante:738014T12 70
EAN:4043377313560
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-12X070 TX55 TORNILLO CAB. RED.


Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 12X70/70 TX55
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM12
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca12 mm
Tamaño de huellat55
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
337,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
407,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella