DIN 7985 INOX A2-50 M-03X014 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH3X14EFA2-50
Rubix:799138238000
fabricante:798523 14
EAN:4043377176431
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-03X014 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 3X14 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7985
Diámetro métricom3
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,65 Sin IVA
/ 500 unidades
49,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)