DIN 603 INOX A2-50 M-16X160 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTRCC16X160PFA2-50
Rubix:799136840000
fabricante:0603216 160
EAN:4043377048042
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca16 mm
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-50 M-16X160 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-50 16X160
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 603
Diámetro métricom16
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,25 Sin IVA
/ 25 unidades
813,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

160 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (413)