DIN 7985 INOX A2-70 M-05X100 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPZ5X100EFA2-70
Rubix:799128901000
fabricante:7985205 100
EAN:4043377292414
brand logo

Resumen técnico

Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-05X100 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 5X100 pz2

Información técnica


Atributos
Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
199,50 € Sin IVA
/ 200 unidades
241,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella