DIN 7985 INOX A4-50 M-03X020 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPZ3X20EFA4-50
Rubix:799128965000
fabricante:7985403 20
EAN:4043377178206
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-03X020 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 3X20 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7985
Diámetro métricom3
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,55 Sin IVA
/ 500 unidades
64,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)