DIN 603 INOX A4-70 M-08X060 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRCC8X60EFA4-70
Rubix:799136432000
fabricante:060348 60/60
EAN:4043377050144


Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 603 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-70 M-08X060 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-70 8X60/60
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 603 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
223,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm