DIN 921 INOX A1 M-03X012 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE
Tornillos de cabeza ovalada ranurada con cabeza grande
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBMF3X12EFA1
Rubix:799138369000
fabricante:092123 12
EAN:4043377078018


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 921 |
Detalles de producto : DIN 921 INOX A1 M-03X012 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE
Tornillos de grande cabeza plana con ranura A1 3X12
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 921 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | moleteado ranurado |
| Forma de cabezal | placa |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
202,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm