TORNILLO ISO 7379-8-M6-20-NI

ISO 7379

Ver información técnica

Referencias

Elesa:ISO 7379-8-M6-20-NI
Rubix:798720466000
fabricante:ISO 7379-8-M6-20-NI
EAN:4045525919280
brand logo

Resumen técnico

Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable
NormaISO 7379
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TORNILLO ISO 7379-8-M6-20-NI


Tornillos de collar
Tornillos de collar

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable
NormaISO 7379
Diámetro métricoM6
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalcabeza de collar
Diámetro de rosca8 mm
Tipo de roscamétrica
6,03 € Sin IVA
/ unidad
7,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Material/acabado

Diámetro métrico