ISO 7380-1 INOX A4-50 M-06X120 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC6X120EFA4-50
Rubix:799127576000
fabricante:7380146 120
EAN:4043377265937
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-06X120 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 6X120/120 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM6
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca6 mm
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
342,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
413,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

120 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella